Beli jual rantai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. REXCO Chain Lube 25 High Performance (Pelumas Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

    REXCO Chain Lube 25 High Performance (Pelumas Rantai)
    Deskripsi:
    REXCO 25 High Performance Chain Lube dapat:-Melumasi dan memperlambat pengikisan pada rantai. -Memperpanjang usia rantai dan roda gigi. -Menjaga performa rantai dalam beban yang tinggi. -Melindungi rantai dari karat.Kelebihan:- Lubrikasi 3x lebih e
  2. KIT Chain Lubricant (Pelumas Rantai)
    Mulai

    Rp29.900

    KIT Chain Lubricant (Pelumas Rantai)
    Deskripsi:
    Pelumas rantai motor dengan formula High-Tech Anti Karat dan Anti Friksi, sangat efektif dan tahan lebih lama melumasi, melindungi dan sekaligus membersihkan semua jenis rantai dan gear motor. Kit Motor Chain Lube membuat rantai tidak berkarat, mengurangi
    atribut:
    • Volume: 110 ml
  3. MOTUL Motorcycle Lubricant C2 Chain Lube Road (Pelumas Motor)
    Mulai

    Rp109.900

    MOTUL Motorcycle Lubricant C2 Chain Lube Road (Pelumas Motor)
    Deskripsi:
    Keunggulan : - Mengurangi gesekan dan hilang tenaga, meningkatkan daya tahan rantai, tahan air dan karat, tidak berpengaruh pada seal, menghilangkan kotoran dan menembus ke bagian sela tersempit. Rekomendasi: Motor Sport
    atribut:
    • Size (L): 0.15
    • Recommend: Motor Sport
  4. monotaro Chain Rivet Extractor
    Mulai

    Rp64.900

    monotaro Chain Rivet Extractor
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Package Weight (g): 110
  5. WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Chain LubeMEMBERIKAN PELUMASAN & PERLINDUNGAN RANTAI YANG BERPERFORMA TINGGI & TAHAN LAMAFungsi:Pelumas Syntetic rantai performa tinggi yang dapat melekat pada perputaran yang tinggi. Cocok digunakan pada semua jenis ring (tipe O, X, dan Z) di sepeda motor sport, off-road, cruiser, dan ATV.- Memperkuat umur rantai- Menghasilkan lapisan pelumasan yang tahan lama melekat dan memperlambat keausan pada rantai- Membantu meningkatkan kinerja performa kendaraan / mesin anda secara efisienPenggunaan Aplikasi:- Rantai Motor Sport, off-road, Cruiser, dan ATV- Drivetrain / Powertrain- Ring O,X,Z- Rantai mesin industrial
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  6. CRC Chain Lube Tac 2 (Pelumas Rantai)
    Mulai

    Rp189.900

    CRC Chain Lube Tac 2 (Pelumas Rantai)
    Deskripsi:
    CRC Tac 2 AdhesiveLubricant is safe to use on all types of chains and wear surfaces. It resists cold, hot and saltwater wash off, and high temperature sling-off. Tac 2 reduces wear and friction and is stable and long lasting. It has a heat resistant temperature range of -25C to +165C
    atribut:
    • Code: 5035E
    • Size (g): 300
  7. Bruno Lehmann AG Katrol Tipe LT
    Mulai

    Rp7.799.900

    Bruno Lehmann AG Katrol Tipe LT
    Deskripsi:
    Katrol yang teruji mampu untuk beban maksimum yang digunakan dengan kerekan kabel motor. Telah di revisi secara teknis dan dibuat lebih ringan lagi untuk kisaran beban muatan yang sama.
    atribut:
    • Maximum Speed (m/s): 2
  8. TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Bicycle Toolkit Set (Peralatan Servis Sepeda)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SEPEDA SET 6 PCSkunci sepeda yang mempunyai 6 fungsi/aplikasi dalam 1 set (4 pcs Hex Key (3, 4, 5, 6, mm), 1 pcs Torx key T25, 1 pcs screw driver Tip PH #2). Kunci L di aplikasikan dalam dunia teknik khususnya otomotif terbagi dua jenis diantaranya yaitu kunci L model hexagonal atau segi enam serta kunci L yang berbentuk bintang.
  9. MILWAUKEE Cordless Band Saw Fuel (Mesin Gergaji Pita Baterai)
    Mulai

    Rp8.399.900

    MILWAUKEE Cordless Band Saw Fuel (Mesin Gergaji Pita Baterai)
    Deskripsi:
    The M18 FUEL 125mm Deep Cut Bandsaw cuts faster than its corded counterparts, provides the same legendary durability of a MILWAUKEE corded band saw, and delivers more run time than other cordless options. Utilising a POWERSTATE Brushless motor and Constant Power Technology, the M18 FUEL Deep Cut Band Saw cuts faster than corded band saws. It also delivers the same legendary durability that has made MILWAUKEE Corded Deep Cut Band Saws second to none for decades by utilising over 90% of the same parts. Equipped with Jobsite Armor Technology, the tool is better protected from drops and debris with a proprietary composite material and crush zone barriers to absorb impacts. REDLITHIUM-ION Battery Technology provides more run-time through superior pack construction, electronics, and more work per charge over the life of the battery. REDLINK PLUS Intelligence has the most advanced system of cordless power tool electronics, providing optimised performance, electronic clutch, and overload protection using total system communication between tool, battery and charger. The M18 FUEL 125mm Deep Cut Bandsaw features a tool-free locking adjustable shoe that can adjust from an extended shoe to no shoe in seconds. Other innovative features include a hang hook for easy storage in-between cuts, LED light to illuminate the cutting area, superior cut visibility, and a balanced body design that allows the tool to rest naturally and comfortably in the user’s hands.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 1139.83
    • Battery Platform: M18 Redlithium-ion
    • Voltage (V): 18
  10. TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    23%
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  11. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

Daftar Harga jual rantai Terbaru October 2026
REXCO Chain Lube 25 High Performance (Pelumas Rantai)Rp31.900
KIT Chain Lubricant (Pelumas Rantai)Rp29.900
MOTUL Motorcycle Lubricant C2 Chain Lube Road (Pelumas Motor)Rp109.900
monotaro Chain Rivet ExtractorRp64.900
WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)Rp139.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900
CRC Chain Lube Tac 2 (Pelumas Rantai)Rp189.900
RYOBI Chain Saws (Gergaji Mesin)Rp2.699.900
Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan)Rp8.099.900
Bruno Lehmann AG Katrol Tipe LTRp7.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)